LEF LIGHTING SRL - LEFIST200 T.T. 2000VA 400V / 230V USO MEDICO - IST200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Tensione primaria 1 - 400...400 V
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Potenza nominale - 2000 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8056734343595
Codice prodotto
LEFIST200
Cod. produttore
IST200
Produttore
LEF
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Tensione primaria 1:
400...400 V
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Potenza nominale:
2000 VA
Tensione primaria 2:
0...0 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Larghezza:
300 mm
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Tipo funzionamento:
DY
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Altezza:
280 mm
Profondità:
270 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro