pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFIST100 T.T. 1000VA 400V / 230V USO MEDICO - IST100

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Tensione primaria 1 - 400...400 V

  • Eseguito come trasformatore di separazione - sì

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Potenza nominale - 1000 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734343564

Codice prodotto

LEFIST100

Cod. produttore

IST100

Produttore

LEF

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Tensione primaria 1:

400...400 V

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Potenza nominale:

1000 VA

Tensione primaria 2:

0...0 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Tensione primaria 4:

0...0 V

Tensione primaria 6:

0...0 V

Tensione primaria 7:

0...0 V

Larghezza:

240 mm

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione primaria 10:

0...0 V

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Tipo funzionamento:

DY

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Resistente a corto circuito:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Altezza:

210 mm

Profondità:

115 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Trasformatore 1KVA 400V / 230V trifase di isolamento USO MEDICO