pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFEUS020C24 T.M. 200VA 230.400V/12 24V SCATOLA IP20 - EUS020C24

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFEUS020C24 T.M. 200VA 230.400V/12 24V SCATOLA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...12 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Potenza apparente nominale - 200 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734341959

Codice prodotto

LEFEUS020C24

Cod. produttore

EUS020C24

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

12...12 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Potenza apparente nominale:

200 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

24...24 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

126 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

136 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

114 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Tensione di corto circuito relativa Uk:

5 %

Potenza:

160 W

Trasformatore 200VA 230.400V/12-24V monofase di sicurezza e comando ad esecuzione protetta IP20