pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFEL2471 KIT EMER. SA/SE PER LED 1W E LED 24V - EL2471

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 1 W

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • Tipo funzionamento - Sola emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734346862

Codice prodotto

LEFEL2471

Cod. produttore

EL2471

Produttore

LEF

Potenza:

1 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Tipo funzionamento:

Sola emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

12...24 V

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Kit emergenza per LED 1W e moduli LED 24Vdc autonomia max 8 ore con batteria a pacchetto 7,2V - 1,6Ah