pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFDLV1004TN DIMMER DA TAVOLO ROTAT. 20-160W INC - DLV1004TN

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFDLV1004TN DIMMER DA TAVOLO ROTAT. 20-160W INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Selettore rotativo/a pressione

  • Tipo di carico - Carico ohmico

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Potenza nominale carico resistivo - 20...160 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521531323

Codice prodotto

LEFDLV1004TN

Cod. produttore

DLV1004TN

Produttore

LEF

Tipo di comando:

Selettore rotativo/a pressione

Tipo di carico:

Carico ohmico

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Potenza nominale carico resistivo:

20...160 W

Composizione:

Elemento base

Tipo di montaggio:

Altro

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Nero

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Numero moduli da frutto:

0

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

9005

Potenza nominale carico capacitivo:

0...0 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK00

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

220...240 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...0 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

30.5 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Sezione del filo:

1.5...1.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

96.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

28 mm

Dimmer max. 160W da tavolo nero con potenziometro rotativo per lampade ad incandescenza e alogene