pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFDALI2-CV-M2 INT.DIM.12-24-48V 12A PUSH/0-10V/DALI/TF - DALI2-CV-M2

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFDALI2-CV-M2 INT.DIM.12-24-48V 12A PUSH/0-10V/DALI/TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Regolatore di luce elettronico

  • Tipo di comando - DALI

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - DC

  • Con piastra di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760695917

Codice prodotto

LEFDALI2-CV-M2

Cod. produttore

DALI2-CV-M2

Produttore

LEF

Tipologia:

Regolatore di luce elettronico

Tipo di comando:

DALI

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

DC

Con piastra di montaggio:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

23 mm

Profondità:

48 mm

Diametro:

55 mm

Interfaccia Dimmer LED tensione costante 12-24-48Vdc 12A (max.576W@48Vdc) dimmerabile PUSH/0-10V/1-10V/DALI/Taglio di Fase