LEF LIGHTING SRL - LEFCPM8FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 8UF 2 FASTON - CPM8FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 8 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 30 mm
Lunghezza - 58 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341706
Codice prodotto
LEFCPM8FD
Cod. produttore
CPM8FD
Produttore
LEF
Portata:
8 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
30 mm
Lunghezza:
58 mm
Capacità 2:
0 µF
Con morsetto a innesto:
no
Profondità:
58 mm
Larghezza:
30 mm
Condensatore 8µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


