LEF LIGHTING SRL - LEFCPM4FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 4UF 2 FASTON - CPM4FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 4 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 25 mm
Lunghezza - 58 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341683
Codice prodotto
LEFCPM4FD
Cod. produttore
CPM4FD
Produttore
LEF
Portata:
4 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
25 mm
Lunghezza:
58 mm
Capacità 2:
0 µF
Con morsetto a innesto:
no
Profondità:
58 mm
Larghezza:
25 mm
Condensatore 4µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


