pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFCPM3FD COND.PLAST.X MOTORE 450V 3UF 2 FASTON - CPM3FD

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFCPM3FD COND.PLAST.X MOTORE 450V 3UF 2 FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 3 µF

  • Capacità 2 - 0 µF

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Tipologia - Condensatore di servizio motore

  • Con morsetto a innesto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734348460

Codice prodotto

LEFCPM3FD

Cod. produttore

CPM3FD

Produttore

LEF

Portata:

3 µF

Capacità 2:

0 µF

Tensione nominale:

450...450 V

Tipologia:

Condensatore di servizio motore

Con morsetto a innesto:

no

Diametro:

25 mm

Lunghezza:

58 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

58 mm

Condensatore 3µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore