LEF LIGHTING SRL - LEFCPM10FD COND. PLAST. X MOTORE 450V 10UF 2 FASTON - CPM10FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 10 µF
Tipologia - Condensatore di servizio motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 30 mm
Lunghezza - 71 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341713
Codice prodotto
LEFCPM10FD
Cod. produttore
CPM10FD
Produttore
LEF
Portata:
10 µF
Tipologia:
Condensatore di servizio motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
30 mm
Lunghezza:
71 mm
Capacità 2:
0 µF
Con morsetto a innesto:
no
Profondità:
71 mm
Larghezza:
30 mm
Condensatore 10µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


