LEF LIGHTING SRL - LEFCPI4C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 4UF CAVI 18CM - CPI4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 4 µF
Tipologia - Altro
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 29 mm
Lunghezza - 56 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341522
Codice prodotto
LEFCPI4C
Cod. produttore
CPI4C
Produttore
LEF
Portata:
4 µF
Tipologia:
Altro
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
29 mm
Lunghezza:
56 mm
Capacità 2:
0 µF
Con morsetto a innesto:
no
Profondità:
56 mm
Larghezza:
29 mm
Condensatore 4µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


