pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFCPI12C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 12UF CAVI 18C - CPI12C

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFCPI12C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 12UF CAVI 18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 12 µF

  • Capacità 2 - 0 µF

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Tipologia - Altro

  • Con morsetto a innesto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341577

Codice prodotto

LEFCPI12C

Cod. produttore

CPI12C

Produttore

LEF

Portata:

12 µF

Capacità 2:

0 µF

Tensione nominale:

250...250 V

Tipologia:

Altro

Con morsetto a innesto:

no

Diametro:

33 mm

Lunghezza:

63 mm

Larghezza:

33 mm

Profondità:

63 mm

Condensatore 12µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione