pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFCPI10C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 10UF CAVI 18C - CPI10C

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFCPI10C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 10UF CAVI 18C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 10 µF

  • Tipologia - Altro

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 29 mm

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341560

Codice prodotto

LEFCPI10C

Cod. produttore

CPI10C

Produttore

LEF

Portata:

10 µF

Tipologia:

Altro

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

29 mm

Lunghezza:

50 mm

Capacità 2:

0 µF

Con morsetto a innesto:

no

Profondità:

50 mm

Larghezza:

29 mm

Condensatore 10µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione