pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFBOX350/BT BOX SOLID. BT FINO A 350KVA IP21 RAL7035 - BOX350/BT

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFBOX350/BT BOX SOLID. BT FINO A 350KVA IP21 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Morsetti - Senza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tecnica di collegamento - Altro

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP21

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535949

Codice prodotto

LEFBOX350/BT

Cod. produttore

BOX350/BT

Produttore

LEF

Morsetti:

Senza

Tipo di montaggio:

Altro

Tecnica di collegamento:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP21

Colore:

Grigio

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7035

Larghezza dell'apparecchio:

1100 mm

Altezza dell'apparecchio:

1300 mm

Profondità dell'apparecchio:

1100 mm

Box metallico IP21 RAL7035 L 1100mm x P 1100mm x H 1300mm fornito assemblato al trasformatore fino a 350KVA