LEF LIGHTING SRL - LEFBMH150 ALIM. EL. X LAMP SCAR 150W CL2 181X90X39 - BMH150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150...150 W
Tipo lampada - Altro
Materiale del corpo - Metallo/plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8056734340044
Codice prodotto
LEFBMH150
Cod. produttore
BMH150
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
150...150 W
Tipo lampada:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo/plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Alimentatore elettronico per lampade a scarica a Ioduri metallici (M) 150W 0,80A IP20 classe I


