pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFAM0300 A.M. 3000VA 230.400V - AM0300

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione - no

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione primaria 2 - 0...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734341164

Codice prodotto

LEFAM0300

Cod. produttore

AM0300

Produttore

LEF

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Tensione primaria 4:

0...0 V

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 6:

0...0 V

Tensione primaria 7:

0...0 V

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione secondaria 1:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Potenza apparente nominale:

3000 VA

Potenza:

2400 W

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

196 mm

Altezza:

192 mm

Profondità:

140 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Autotrasformatore 3000VA 230.400V monofase IP00 classe I