pagina iniziale
in esaurimento

LEF LIGHTING SRL - LEFALNV007SI ALIM.X LAMP.A SC. 70W 1,00A SODIO IODURI - ALNV007SI

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFALNV007SI ALIM.X LAMP.A SC. 70W 1,00A SODIO IODURI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70...70 W

  • Tipo lampada - Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

  • Materiale del corpo - Metallo/plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

7449078496903

Codice prodotto

LEFALNV007SI

Cod. produttore

ALNV007SI

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

70...70 W

Tipo lampada:

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

Materiale del corpo:

Metallo/plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Reattore 70W 1A EEI A2 elettromeccanico per lampade a scarica al Sodio alta pressione (S) e Ioduri metallici (M)