pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFAL010SI/T ALIM.X LAMP.A SC. 100W S/MH + TERM. 1,2A - AL010SI/T

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFAL010SI/T ALIM.X LAMP.A SC. 100W S/MH + TERM. 1,2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100...100 W

  • Tipo lampada - Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

  • Materiale del corpo - Metallo/plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734348385

Codice prodotto

LEFAL010SI/T

Cod. produttore

AL010SI/T

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

100...100 W

Tipo lampada:

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

Materiale del corpo:

Metallo/plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Reattore 100W 1,2A A2 elettromeccanico con termica per lampade a scarica Sodio alta pressione (S) e Ioduri metallici(M)