pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFACCAP7 ACCEND. 3 FILI 600 1000W S/MH MAX 2 MT - ACCAP7

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFACCAP7 ACCEND. 3 FILI 600 1000W S/MH MAX 2 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 600...1000 W

  • Tipo lampada - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo/plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734340303

Codice prodotto

LEFACCAP7

Cod. produttore

ACCAP7

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

600...1000 W

Tipo lampada:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo/plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Accenditore a sovrapposizione 600-1000W per lampade a scarica al Sodio alta pressione e Ioduri metallici 3 fili