LEF LIGHTING SRL - LEFACCAP6 ACCEND. 3 FILI 50 70W S DIST MAX 2MT - ACCAP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50...70 W
Tipo lampada - Altro
Materiale del corpo - Metallo/plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8056734340297
Codice prodotto
LEFACCAP6
Cod. produttore
ACCAP6
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
50...70 W
Tipo lampada:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo/plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Accenditore a sovrapposizione 50-70W per lampade a scarica al Sodio alta pressione e collegamento a 3 fili


