LEF LIGHTING SRL - LEFACCAP2 ACCEND. 2 FILI 250 1000W MH IMPULSI - ACCAP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250...1000 W
Tipo lampada - Altro
Materiale del corpo - Metallo/plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530609
Codice prodotto
LEFACCAP2
Cod. produttore
ACCAP2
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
250...1000 W
Tipo lampada:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo/plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Accenditore ad impulsi 250-1000W per lampade a scarica Ioduri metallici (M) e collegamento 2 fili


