pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFA41S2412ARW0 STRIP LED 24V 19.2W RGBW IP65 1020LM - A41S2412ARW0

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFA41S2412ARW0 STRIP LED 24V 19.2W RGBW IP65 1020LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 600 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 1000...7000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 20 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760691964

Codice prodotto

LEFA41S2412ARW0

Cod. produttore

A41S2412ARW0

Produttore

LEF

Flusso luminoso al metro:

600 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

1000...7000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

20 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

RGBW

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Con set di collegamento:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

36.576

Potenza lampada per piede:

6.096 W

Alimentatore intercambiabile:

sì

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Saldare

Altezza/profondità:

10 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenza totale:

100 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Fattore di potenza:

0.8

Temperatura colore regolabile:

Stadi

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro:

180 mm

Minimo raggio di curvatura:

60 mm

Con copertura protettiva:

sì

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRIP LED 3527 24V 19.2W RGBW 1020LM IP65 Indoor Lunghezza 5 metri