pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2414H1RG STRIP LED 24V 8W RGB IP67 360LM 10M - A41N2414H1RG

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2414H1RG STRIP LED 24V 8W RGB IP67 360LM 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 360 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 8 W

  • Tipologia - Flessibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760696556

Codice prodotto

LEFA41N2414H1RG

Cod. produttore

A41N2414H1RG

Produttore

LEF

Flusso luminoso al metro:

360 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

8 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

RGB

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

10 mm

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

144

Adatto per dimmer:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

41.7 mm

Con set di collegamento:

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

43

Potenza lampada per piede:

2.4 W

Alimentatore intercambiabile:

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Saldare

Altezza/profondità:

10 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Numero di poli:

4

Con elemento terminale:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenza totale:

80 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

Rendimento luminoso delle lampade:

41 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura protettiva:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRIP LED NEON RGB 24V 8W 640LM IP67 Outdoor Lunghezza 10 metri