LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2414H0RG STRIP LED 24V 14.4W RGB IP67 640LM 5M - A41N2414H0RG
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 640 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 14 W
Tipologia - Flessibile
Confezione
1 PZ
EAN
8057760696549
Codice prodotto
LEFA41N2414H0RG
Cod. produttore
A41N2414H0RG
Produttore
LEF
Flusso luminoso al metro:
640 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
14 W
Tipologia:
Flessibile
Colore luce:
RGB
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Larghezza:
10 mm
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
144
Adatto per dimmer:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
41.7 mm
Con set di collegamento:
sì
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Autoadesivo:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per piede:
43
Potenza lampada per piede:
4.27 W
Alimentatore intercambiabile:
sì
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tipo di collegamento:
Saldare
Altezza/profondità:
10 mm
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Numero di poli:
4
Con elemento terminale:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Potenza totale:
70 W
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
41 lm/W
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura protettiva:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no