pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2412L040 STRIP LED 24V 18W 4000K IP67 470LM - A41N2412L040

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 470 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 18 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760691766

Codice prodotto

LEFA41N2412L040

Cod. produttore

A41N2412L040

Produttore

LEF

Flusso luminoso al metro:

470 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

18 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Larghezza:

6 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

36.576

Potenza lampada per piede:

5.4864 W

Alimentatore intercambiabile:

sì

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Saldare

Altezza/profondità:

12 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenza totale:

90 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

sì

Fattore di potenza:

0.8

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Diametro:

180 mm

Minimo raggio di curvatura:

60 mm

Con copertura protettiva:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRIP LED NEON 24V 18W TPO L 4000°K 470LM IP67 Indoor Lunghezza 5 metri