LEF LIGHTING SRL - LEFA41ES2424040 STRIP LED 24V 19.2W 4000K IP20 2160LM - A41ES2424040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Flessibile
Tipo di montaggio - Incasso
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 240
Numero di corpi luminosi per piede - 73.152
Confezione
1 PZ
EAN
8057760690998
Codice prodotto
LEFA41ES2424040
Cod. produttore
A41ES2424040
Produttore
LEF
Tipologia:
Flessibile
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
240
Numero di corpi luminosi per piede:
73.152
Potenza della lampada per metro:
19.2 W
Potenza lampada per piede:
5.85216 W
Flusso luminoso al metro:
2160 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Adatto per dimmer:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
96 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.8
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
10 mm
Diametro:
180 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
25 mm
Lunghezza totale:
5 m
Minimo raggio di curvatura:
60 mm
Con elemento terminale:
sì
Con set di collegamento:
sì
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Saldare
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no