pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFA41COB845A27 STRIP LED COB 24V 12W 2700K IP65 910LM - A41COB845A27

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFA41COB845A27 STRIP LED COB 24V 12W 2700K IP65 910LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 910 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760696709

Codice prodotto

LEFA41COB845A27

Cod. produttore

A41COB845A27

Produttore

LEF

Flusso luminoso al metro:

910 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

12 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Larghezza:

8.5 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

300

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

3.33 mm

Con set di collegamento:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per piede:

91

Potenza lampada per piede:

3.66 W

Alimentatore intercambiabile:

sì

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tipo di collegamento:

Saldare

Altezza/profondità:

12 mm

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Numero di poli:

2

Con elemento terminale:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Potenza totale:

60 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

75 lm/W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura protettiva:

sì

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRIP LED COB (CHIP ON BOARD) 24V 12W 2700°K 910LM IP65 Indoor Lunghezza 5 metri