LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT100SG2RA RNP-T/LR 100W S E40 FLH1 RDIUM - NAVT100SG2RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 10300 lm
Attacco lampada - E40
Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI - 20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata - 2000 K
Confezione
12 PZ
EAN
4008597147135
Codice prodotto
RDMNAVT100SG2RA
Cod. produttore
NAVT100SG2RA
Produttore
LDV
Flusso luminoso:
10300 lm
Attacco lampada:
E40
Forma della lampada:
Tubo, con basamento su un lato
Indice di resa cromatica CRI:
20-39 (classe 4)
Temperatura di colore correlata:
2000 K
Efficienza luminosa della lampada:
103 lm/W
Accenditore esterno necessario:
sì
Alimentatore esterno necessario:
sì
Senza mercurio:
no
Lunghezza totale:
210 mm
Diametro:
47 mm
Numero di bruciatori:
1
Illuminazione per piante:
no
Tipologia:
Chiaro
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
110 kWh
Durata di vita nominale media:
36000 h
Designazione della lampada:
Altro