pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDML58865RA NL-T8 58W/865 FLH1 RDIUM - L58865RA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDML58865RA NL-T8 58W/865 FLH1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 58 W

  • Attacco lampada - G13

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Flusso luminoso - 5000 lm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4008597191039

Codice prodotto

RDML58865RA

Cod. produttore

L58865RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

58 W

Attacco lampada:

G13

Lunghezza:

1500 mm

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Flusso luminoso:

5000 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

865

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Applicazione:

Generale

Efficienza luminosa della lampada:

86 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Designazione della lampada:

T8

Angolo del fascio luminoso:

360 °

Durata di vita nominale media:

20000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

67.19 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T8 58W 865 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.