pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDML40840CRA NL-T9 40W/840 C G10Q FLH1 RDIUM - L40840CRA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDML40840CRA NL-T9 40W/840 C G10Q FLH1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G10q

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 3200 lm

  • Forma della lampada - Anello

  • Colore della luce - 840

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008597183652

Codice prodotto

RDML40840CRA

Cod. produttore

L40840CRA

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G10q

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

3200 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

840

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Applicazione:

Generale

Diametro dell'anello:

406 mm

Efficienza luminosa della lampada:

80 lm/W

Riflettore interno:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

7500 h

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T9 40W 840 C G10Q FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.