LEDVANCE (RADIUM) - RDML30840RA NL-T8 30W/840 FLH1 RDIUM - L30840RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 30 W
Attacco lampada - G13
Lunghezza - 895 mm
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Flusso luminoso - 2400 lm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4008597529191
Codice prodotto
RDML30840RA
Cod. produttore
L30840RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
30 W
Attacco lampada:
G13
Lunghezza:
895 mm
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Flusso luminoso:
2400 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Applicazione:
Generale
Efficienza luminosa della lampada:
80 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Designazione della lampada:
T8
Angolo del fascio luminoso:
360 °
Durata di vita nominale media:
20000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
35.73 kWh