LEDVANCE (RADIUM) - RDML18865RA NL-T8 18W/865 FLH1 RDIUM - L18865RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Attacco lampada - G13
Lunghezza - 590 mm
Temperatura di colore correlata - 6500 K
Flusso luminoso - 1300 lm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4008597192210
Codice prodotto
RDML18865RA
Cod. produttore
L18865RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
18 W
Attacco lampada:
G13
Lunghezza:
590 mm
Temperatura di colore correlata:
6500 K
Flusso luminoso:
1300 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
865
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Applicazione:
Generale
Efficienza luminosa della lampada:
72.22 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Designazione della lampada:
T8
Angolo del fascio luminoso:
360 °
Durata di vita nominale media:
20000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
22.03 kWh