LEDVANCE (RADIUM) - RDMHQITSE150WDLG2RA HRI-TS 150W/WDL/XLN RX7S-24 FS1 RDIUM - HQITSE150WDLG2RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 12000 lm
Attacco lampada - RX7s-24
Indice di resa cromatica CRI - 70-79 (classe 2A)
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Efficienza luminosa della lampada - 80 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
4008597196652
Codice prodotto
RDMHQITSE150WDLG2RA
Cod. produttore
HQITSE150WDLG2RA
Produttore
LDV
Flusso luminoso:
12000 lm
Attacco lampada:
RX7s-24
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Efficienza luminosa della lampada:
80 lm/W
Colore della luce:
730
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Diametro:
23 mm
Tipologia:
Chiaro
Lunghezza totale:
135 mm
Accenditore esterno necessario:
sì
Durata di vita nominale media:
12000 h
Alimentatore esterno necessario:
sì
Per apparecchi con schermo di protezione:
sì
Lampada solarium:
no
Colore:
Bianco
Designazione della lampada:
Altro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
165 kWh


