pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64702ESRN RJH-TS 400W 230V R7S FS1 RDIUM - H64702ESRN

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64702ESRN RJH-TS 400W 230V R7S FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 400 W

  • Flusso luminoso - 9000 lm

  • Attacco lampada - R7s

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008597157998

Codice prodotto

RDMH64702ESRN

Cod. produttore

H64702ESRN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

400 W

Flusso luminoso:

9000 lm

Attacco lampada:

R7s

Durata di vita nominale media:

2000 h

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza totale:

114.2 mm

Vetro a tortiglione:

no

Tipologia:

Chiaro

Diametro:

12 mm

Protezione UV:

sì

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RJH-TS 400W 230V R7S FS1 RADIUM…. Lampada alogena a tensione di rete senza riflettore di qualità e semplice da installare.