LEDVANCE (RADIUM) - RDMH64690ESRN RJH-TS 80W 230V R7S FS1 RDIUM - H64690ESRN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 80 W
Flusso luminoso - 1400 lm
Attacco lampada - R7s
Durata di vita nominale media - 2000 h
Massima tensione di lavoro - 230...230 V
Confezione
20 PZ
EAN
4008597157936
Codice prodotto
RDMH64690ESRN
Cod. produttore
H64690ESRN
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
80 W
Flusso luminoso:
1400 lm
Attacco lampada:
R7s
Durata di vita nominale media:
2000 h
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lunghezza totale:
74.9 mm
Tipologia:
Chiaro
Diametro:
12 mm