pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMFQ54830RD NL-T5 54W/830 FLH1 RDIUM - FQ54830RD

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMFQ54830RD NL-T5 54W/830 FLH1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Lunghezza - 1149 mm

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Flusso luminoso - 4450 lm

  • Forma della lampada - Asta

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008597142680

Codice prodotto

RDMFQ54830RD

Cod. produttore

FQ54830RD

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G5

Lunghezza:

1149 mm

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Flusso luminoso:

4450 lm

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

830

Colore:

Altro

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione anti-schegge:

no

Applicazione:

Generale

Riflettore interno:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Avvio rapido:

no

A doppia parete:

no

Lampada a pieno spettro:

no

Striscia di accensione:

no

Durata di vita nominale media:

24000 h

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T5 54W 830 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.