pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21865RD NL-T5 21W/865 FLH1 RDIUM - FH21865RD

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMFH21865RD NL-T5 21W/865 FLH1                 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1750 lm

  • Attacco lampada - G5

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Temperatura di colore correlata - 6500 K

  • Forma della lampada - Asta

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4008597142420

Codice prodotto

RDMFH21865RD

Cod. produttore

FH21865RD

Produttore

LDV

Flusso luminoso:

1750 lm

Attacco lampada:

G5

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura di colore correlata:

6500 K

Forma della lampada:

Asta

Colore della luce:

865

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Diametro del tubo:

16 mm

Lunghezza:

849 mm

Riflettore interno:

no

Colore:

Altro

Applicazione:

Generale

Protezione anti-schegge:

no

Striscia di accensione:

no

Avvio rapido:

no

Lampada a pieno spettro:

no

A doppia parete:

no

Durata di vita nominale media:

24000 h

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T5 21W 865 FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.