pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDS11830RA RX-S 11W/830 G23 FS1 RDIUM - DS11830RA

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Flusso luminoso - 900 lm

  • Attacco lampada - G23 (2-pins)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 8000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008597489099

Codice prodotto

RDMDS11830RA

Cod. produttore

DS11830RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

11 W

Flusso luminoso:

900 lm

Attacco lampada:

G23 (2-pins)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

8000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

830

Diametro:

27 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

237 mm

Starter integrato:

sì

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14.69 kWh

Lampade fluorescenti compatte non integrate Ralux, RX-S. Con starter e condensatore antidisturbo integrati. PL-S 11W/830 G23 3000K 900lm CRI 80-89. 27x237mm.