pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDML32840CRA NL-T9 32W/840 C G10Q FLH1 RDIUM - L32840CRA

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDML32840CRA NL-T9 32W/840 C G10Q FLH1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 32 W

  • Attacco lampada - G10q

  • Temperatura di colore correlata - 4000 K

  • Flusso luminoso - 2180 lm

  • Forma della lampada - Anello

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008597183638

Codice prodotto

RDML32840CRA

Cod. produttore

L32840CRA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

32 W

Attacco lampada:

G10q

Temperatura di colore correlata:

4000 K

Flusso luminoso:

2180 lm

Forma della lampada:

Anello

Colore della luce:

840

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Applicazione:

Generale

Diametro dell'anello:

305 mm

Efficienza luminosa della lampada:

68.13 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Designazione della lampada:

T9

Angolo del fascio luminoso:

360 °

Durata di vita nominale media:

7500 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

39 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T9 32W 840 C G10Q FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.