LEDVANCE - LDVTRKSPD8535840FLG TRACKLIGHT SPOT D85 35W - TRKSPD8535840FLG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
4 PZ
Classificazione green
EAN
4058075113749
Codice prodotto
LDVTRKSPD8535840FLG
Cod. produttore
TRKSPD8535840FLG
Produttore
LDV
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
0
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
150...150 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di distorsione (THD):
15 %
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Potenza totale:
35 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2800...0 lm
Flusso luminoso regolabile:
No
efficienza luminosa della lampada:
75...75 lm/W
Fattore di potenza:
0.9
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza/profondità:
269 mm
Diametro esterno:
85 mm
Numero di poli:
2
Tipo di collegamento:
Adattatore per sbarre
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
30
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
38
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


