pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSMT485655WF SMART+ WiFi SPOT GU10 Dimmable - SMT485655WF

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 0...230 V

  • Corrente nominale - 45...45 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 4.9...4.9 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075485655

Codice prodotto

LDVSMT485655WF

Cod. produttore

SMT485655WF

Produttore

LDV

Tensione nominale:

0...230 V

Corrente nominale:

45...45 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

4.9...4.9 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

350...350 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

350 lm

Efficienza luminosa della lampada:

71 lm/W

Intensità luminosa:

461 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Neutro

Angolo del fascio luminoso:

45...45 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

20000 h

Telecomando possibile:

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada a riflettore con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 9.0 minimo). Controllabile tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Protocollo di rete: WiFi. Dimmerabile. Durata: fino a 20.000 ore. Vantaggi prodotto: Controllo wireless tramite App. Facile da installare e utilizzare. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Interni residenziali. Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc). Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE