pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPM1635D940361 LED MR16 DIM P - PM1635D940361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1635D940361 LED MR16 DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 450...450 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854059735

Codice prodotto

LDVPM1635D940361

Cod. produttore

PM1635D940361

Produttore

LDV

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

450...450 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

5...5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Flusso luminoso:

345...345 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

345 lm

Efficienza luminosa della lampada:

69 lm/W

Intensità luminosa:

700 cd

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

GU5,3

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

MR16

Fattore di distorsione (THD):

150 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1635D940361 - LED MR163536 DIM 5W 940 GU5.3 P LEDV