pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOTIDA80244CHDT68 CV Power supplies with DALI - OTIDA80244CHDT68

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOTIDA80244CHDT68 CV Power supplies with DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Dinamico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI -

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4062172177924

Codice prodotto

LDVOTIDA80244CHDT68

Cod. produttore

OTIDA80244CHDT68

Produttore

LDV

Tipologia:

Dinamico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming con push-button:

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Adatto per tensione continua (lato primario):

Potenza d'uscita:

80...80 W

Assorbimento di potenza:

80 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

346 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza:

22 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Alimentatori CV con DALI. Caratteristiche prodotto: Convertitore DALI a 4 canali. Percentuale di regolazione: 0... 100% del flusso luminoso. Vantaggi prodotto: Indirizzamento flessibile tramite DALI. Aree applicative: Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Adatto per montaggio separato. Adatto per applicazioni in interni. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per moduli LED da 24 V.
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE