pagina iniziale

LEDVANCE - LDVOFLINSFWALLBRACK OFFICE LINEAR ACCESSORIES - OFLINSFWALLBRACK

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVOFLINSFWALLBRACK OFFICE LINEAR ACCESSORIES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa - no

  • Apparecchio cablato - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4099854252426

Codice prodotto

LDVOFLINSFWALLBRACK

Cod. produttore

OFLINSFWALLBRACK

Produttore

LDV

Con lampada inclusa:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Larghezza:

39 mm

Altezza/profondità:

38 mm

Lunghezza:

45 mm

Comando via Bluetooth:

no

Accessori per il montaggio di Office Linear. Caratteristiche del prodotto: Fatto di acciaio. Vantaggi del prodotto: Installazione facile. 5 anni di garanzia.
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE