LEDVANCE - LDVLSP15009305PG2 LED STRIP P 1500 P - LSP15009305PG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 144
Potenza della lampada per metro - 12 W
Confezione
20 PZ
EAN
4058075706019
Codice prodotto
LDVLSP15009305PG2
Cod. produttore
LSP15009305PG2
Produttore
LDV
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
144
Potenza della lampada per metro:
12 W
Flusso luminoso al metro:
1370 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
114 lm/W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
110 °
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto per dimmer:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
60 W
Colore luce:
Bianco
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
10 mm
Altezza/profondità:
4.7 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
55.56 mm
Lunghezza totale:
5 m
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
no
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
sì
Autoadesivo:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE