pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVLED432734BOX1 LED SLIM LINE R7S - LED432734BOX1

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...220 V

  • Corrente nominale - 81...81 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075633117

Codice prodotto

LDVLED432734BOX1

Cod. produttore

LED432734BOX1

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...220 V

Corrente nominale:

81...81 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

12...12 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Efficienza luminosa della lampada:

126 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

R7s

Colore:

Multicolore

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

20 mm

Lunghezza:

118 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

150 %

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lampade LED sottili con attacco R7s. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED per lampade convenzionali R7s. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi prodotto: Dimensioni particolarmente compatte. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Lunga durata media fino a 15.000 ore. Tre anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature di ambiente dai -20 al +40 °C. Outdoor use in suitable outdoor luminaires only.