LEDVANCE - LDVL6640 L 6W/640 FLH1 OSRAM - L6640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6.5 W
Attacco lampada - G5
Lunghezza - 226.3 mm
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Flusso luminoso - 270 lm
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
4050300008899
Codice prodotto
LDVL6640
Cod. produttore
L6640
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
6.5 W
Attacco lampada:
G5
Lunghezza:
226.3 mm
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Flusso luminoso:
270 lm
Forma della lampada:
Asta
Colore della luce:
640
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Protezione anti-schegge:
no
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Applicazione:
Generale
Funzionamento senza starter:
no
Efficienza luminosa della lampada:
45 lm/W
Riflettore interno:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Designazione della lampada:
T5
Avvio rapido:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Striscia di accensione:
no
Durata di vita nominale media:
10000 h
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh