LEDVANCE - LDVH64465U 64465 150W 24V GY6.35 FS1 OSRAM - H64465U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Flusso luminoso - 3200 lm
Attacco lampada - GY6.35
Temperatura di colore correlata - 3000 K
Confezione
40 PZ
EAN
8013768410761
Codice prodotto
LDVH64465U
Cod. produttore
H64465U
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
150 W
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Flusso luminoso:
3200 lm
Attacco lampada:
GY6.35
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Diametro:
12 mm
Lunghezza totale:
44 mm
Protezione UV:
sì
Spirale assiale:
sì
Tipologia:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
2000 h