pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVDF18830 DULUX F 18W/830 2G10 FS1 OSRAM - DF18830

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 17.9 W

  • Flusso luminoso - 1100 lm

  • Attacco lampada - 2G10 (4-pins)

  • Temperatura di colore correlata - 3000 K

  • Durata di vita nominale media - 13000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300333540

Codice prodotto

LDVDF18830

Cod. produttore

DF18830

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

17.9 W

Flusso luminoso:

1100 lm

Attacco lampada:

2G10 (4-pins)

Temperatura di colore correlata:

3000 K

Durata di vita nominale media:

13000 h

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Colore della luce:

830

Diametro:

16.2 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Lunghezza totale:

128 mm

Starter integrato:

Tecnologia di amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi della lampada:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Designazione della lampada:

T5

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG e CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Profilo estremamente basso. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.