pagina iniziale

LEDVANCE - LDVZIGBEEDALICONV ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI - ZIGBEEDALICONV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Convertitore di segnale

  • Profondità - 21 mm

  • Tipo di comando - DALI

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 30 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4062172044776

Codice prodotto

LDVZIGBEEDALICONV

Cod. produttore

ZIGBEEDALICONV

Produttore

LDV

Tipologia:

Convertitore di segnale

Profondità:

21 mm

Tipo di comando:

DALI

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Convertitore per integrare gli apparecchi DALI nei sistemi di controllo basati su tecnologia Zigbee. Caratteristiche prodotto:
  • Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico
  • . Aree applicative:
  • Uffici
  • .

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE